Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 670...670 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 370 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 2500 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
matériau du boîtier/corps: autre
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
longueur: 60 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 39600 lm
longueur: 600 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 66000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6800 lm
longueur: 65 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 39600 lm