Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 935 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G23
flux lumineux: 700...700 lm
longueur: 5060 mm
flux lumineux par mètre: 1595 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1600 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe: 128 lm/W
flux lumineux: 770...770 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.5 W
flux lumineux utile: 550 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm