Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 15.6...15.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 2300...2300 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1060 lm
indice de protection (IP): IP00
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...35 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G10q
flux lumineux: 2900...2900 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1220 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.5 W
flux lumineux utile: 875 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 1490 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 210 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4000 lm