Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.85 W
flux lumineux utile: 250 lm
couleur: blanc
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 37500 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
matériau: acier
largeur: 95 mm
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1335 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
longueur: 68 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 87 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1740 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8000 lm
indice de protection (IP): IP65