Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2438 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1115 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1078 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 5261 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 49 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1980 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2230 lm