Nos catégories:
5693 produits
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
température de couleur: 2700 K
flux lumineux: 861...861 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 5634 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 0...100.8 W
courant de sortie: 0...2100 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 5402 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 85 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1940 lm
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2804 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1291 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4690 lm