Nos catégories:
3883 produits
hauteur de rail: 41 mm
matériau: acier
largeur de rail: 41 mm
finition du câble: autre
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
mode de pose: profil de fixation
couleur: autre
type de fixation: trou de vis
type de filetage: métrique
modèle: à enfoncer
matériau du manchon: acier
forme: estrope
matériau: acier
diamètre externe du tube: 60...60 mm
- Copie
- Copie
finition du câble: avec œillet 90°
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
section transversale du raccordement: 100 mm²
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
niveau de protection: 0.8 kV
tension nominale AC: 60 V
forme: estrope
matériau: cuivre
diamètre externe du tube: 28...28 mm
forme ronde: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
matériau: acier
diamètre externe du tube: 35...41 mm
charge de travail admise: 1000 N
- Copie
- Copie
zone de serrage du conducteur rond: 4.11...5.97 mm
type de construction: borne de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre: 22.23...22.23 mm
matériau: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de raccordement
traitement de la surface: nu
hauteur de rail: 41...41 mm
charge de travail admise: 5000 N
largeur de rail: 124...124 mm
matériau: acier inoxydable
diamètre externe du tube: 41...46 mm
charge de travail admise: 2500 N
longueur: 2000 mm
modèle: tige d'interception avec filetage
diamètre: 28...28 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1200 mm
modèle: autre
diamètre: 9 mm
longueur: 149 mm
modèle: d’un seul côté
matériau: plastique
courant de décharge nominal (8/20): 15 kA
niveau de protection: 1.5 kV
tension nominale AC: 230 V
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe du tube: 26.9...26.9 mm
charge de travail admise: 1130 N
matériau: acier
diamètre externe du tube: 710...710 mm
charge de travail admise: 1900 N
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: chaîne
type de fixation: serrer
- Copie
- Copie
matériau de la pince: acier
mode de pose: barre profilée
matériau de la vis: acier