Nos catégories:
10000 produits
hauteur du champ de protection: 1520 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 60 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: vert/jaune
portée de transmission max.: 300 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 15.4 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 1.5 mm
nombre de pixels, horizontal: 1920
taille de l'écran: 18.5 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
courant de sortie nominal I2N: 33 A
tension du secteur: 200...240 V
fréquence de sortie max.: 590 Hz
modèle: codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: câble
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V: 20 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V: 9 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 4 kW
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
nombre d’entrées analogiques: 4
plage de mesure de la résistance: 0...0 Ohm
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
hauteur du champ de protection: 1440 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 16
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
tension assignée (Ue): 24 V
- Copie
- Copie
type d’accessoires électriques: prise (mâle)
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 136
portée du champ de protection: 5 m