Nos catégories:
7708 produits
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
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2950 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.4 W
flux lumineux utile: 2320 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 60 lm
Produit non retournable
adapté à un montage encastré: Oui
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4970 lm
Produit non retournable
variation DALI: Oui
Produit non retournable
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 9.6 W
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 90.4 W
flux lumineux utile: 8488.9 lm
Produit non retournable
température de couleur: 2400...2400 K
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
Produit non retournable
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
Produit non retournable