Nos catégories:
1788 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 35 W
couleur du boîtier/corps: autre
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 15...150 W
courant de sortie: 625...6250 mA
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1850 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 167 lm/W
Culot: E40
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12.3 W
température de couleur: 4000...0 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 2453 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
montage de rails DIN: Non
tension de sortie: 0...0 V
mode de commande: DALI
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la lampe: 18.5...18.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 4850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G4
flux lumineux: 350...350 lm
matériau: acier
diamètre: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 595 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 820...820 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.1 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18.2 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 4725 lm