Nos catégories:
1788 produits
longueur: 5 mm
largeur: 14 mm
indice de protection (IP): IP20
compatible avec Apple HomeKit: Non
supporte le protocole ZigBee: Non
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1650 lm
puissance de sortie: 17...50 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 350...1050 mA
longueur: 1500 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 42 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 97 lm/W
Culot: GU10
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 114 lm/W
Culot: E14
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
longueur: 2035 mm
largeur: 18 mm
adapté à un variateur: Non
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 6.2...6.2 W
Culot: GU10
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 1454 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 53 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3130 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: GX53
flux lumineux: 650...650 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 12 W
couleur du boîtier/corps: autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1: neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
modèle: 1 longueur
matériau: autre
avec câblage: Oui