10000 produits
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
diamètre nominal: DN 200
matériau: fonte
pression nominale de bride: 10
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.67 kg/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 83.1 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 1.87 kg/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé