10000 produits
mode de pose: saillie
modèle: lié à une marque
couleur: gris
largeur: 55 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
pression de travail max.: 18 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP30
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pour diamètre de câble jusqu'à: 2.5...5 mm
mandrin remplaçable: Oui
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 12 l
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de raccord
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
couple: 18 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 pouces (25)
article de régulation de pression: 16
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 16 bar
pression réduite: 1...6 bar
matériau: acier
diamètre extérieur du tube: 80 mm
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé
type raccordement 1: autre
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
forme: à angle droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
modèle: PTFE
emballage: cannette
couleur: blanc
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
débit: 1.2...4.2 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
























![Danfoss - Thermostat, KP77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID464745359369-0101_preview.jpg?ts=1772578634826&type=small)