10000 produits
- Copie
- Copie
couleur: or
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Oui
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
- Copie
- Copie
diamètre: 57 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
hauteur/profondeur: 9 mm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 170 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
- Copie
- Copie
longueur: 4 mm
adapté pour le montage suspendu: Non
couleur: blanc
largeur: 70 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
diamètre: 57 mm
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: noir
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 12 W
couleur: nickel
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
couleur du boîtier/corps: chrome