10000 produits
couleur: or
couleur du boîtier/corps: gris
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2760 lm
couleur: blanc
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
- Copie
- Copie
couleur: chrome
finition du paralume: mat
couleur: vert
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: I
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: aluminium
couleur: or
- Copie
- Copie
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
hauteur: 1000 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W