10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP68
réglabilité: orientable
indice de protection (IP): IP44
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
- Copie
- Copie
couleur: chrome
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
finition du paralume: blanc
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 43.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: blanc
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 2000 mm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22.5 W
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 45
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation