10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
abat-jour de couleur principale: noir
matériau du cadre: acier
matériau de l'abat-jour: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: laiton
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
diamètre de la tête d'introduction: 25 mm
longueur de câble: 2950 mm
avec corde: Non
modèle: autre
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
puissance de raccordement: 460 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
pas de variation: Non
puissance: 210...210 W
tension de sortie: 12...12 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier inoxydable
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 314 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre