10000 produits
sans fil: Oui
avec affichage: Oui
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
accessoire: Oui
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 25.3...25.3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2560...2560 lm
diamètre: 0 mm
profondeur: 90 mm
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 500 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
modèle: amplificateur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
modèle: amplificateur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: KNX
tension d'entrée: 12...24 V