10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
douille: sans
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: en haut à gauche
- Copie
- Copie
diamètre: 48 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur/profondeur: 45 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
facteur de puissance (cos phi): 45
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 16...16 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.8 W
puissance de lampe acceptée: 28.8...28.8 W
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: sans
pour diamètre de lampe: 15...15 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20