10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.9 W
flux lumineux utile: 320 lm
longueur totale: 0.292 m
modèle: autre
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
- Copie
- Copie
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 300 lm
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: DMX
tension d'entrée: 100...240 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1140 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 23.5 W