10000 produits
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
section nominale: 1.5 mm²
diamètre: 11 mm
poids: 170 g
couleur: beige
tension de sortie: 8...43 V
puissance de sortie: 27426...27426 W
courant de sortie: 250...1500 mA
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 675 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 640 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: argent
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
type de tension: AC
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm