10000 produits
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1506 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: orange
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
largeur: 70 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
pour puissance du transfo: 70 W
nombre de sorties: 3