10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1434 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
couleur du boîtier/corps: laiton
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
largeur: 16 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 16 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2402 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: orange
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1991 lm