10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 2...42 V
puissance de sortie: 15...15 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.71 W
flux lumineux utile: 966 lm
largeur: 23.6 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 10 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2363 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 563 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4314 lm
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: multicapteur
diamètre: 116 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1716 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3059 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: autre
largeur: 140 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 205 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement