10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
largeur: 20 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1.1 W
flux lumineux utile: 105 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 8100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de source lumineuse
couleur: aluminium
longueur totale: 0.203 m
modèle: autre
couleur: noir
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse: symétrique
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 28 mm
indice de protection (IP): IP68