10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: noir
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: anthracite
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension nominale: 250 V
couleur: blanc
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la lampe: 32...32 W
Culot: G5
flux lumineux: 4750...4750 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1250 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
- Copie
- Copie
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1131 lm
longueur: 85 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2770 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6195 lm
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67