10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: autre
puissance de la lampe: 21.3...21.3 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 3969...3969 lm
matériau: aluminium
application: pour plancher en dalles
diamètre max. de luminaire: 590 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
longueur: 63 mm
largeur: 27 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 519 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 0
élément de distribution de lumière: diffuseur
nombre de pôles: 3
couleur du boîtier/corps: noir
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...150 W
courant de sortie: 0...6250 mA
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique