10000 produits
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: chrome
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
température de couleur: 3000...3000 K
modèle: ensemble de câbles d'illumination
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
accessoire: Oui
largeur: 18.4 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 18.4 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
couleur: or
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 518 lm