10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 8680 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...120 W
courant de sortie: 0...5000 mA
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3447 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1405 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
mode de pose: encastré
couleur: blanc
charge de contact max.: 13 A
modèle: autre
couleur: blanc
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: autre
nombre de mégapixels: 1440
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 633 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc