10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3870 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
pour diamètre de lampe: 6.6...6.6 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
longueur: 35000 mm
flux lumineux par mètre: 1150 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 12.5 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4740 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: galvanisé
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 579 lm
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2503 lm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui