10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.5 W
flux lumineux utile: 396 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
largeur: 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 11.5...12 V
puissance de sortie: 1...10 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2003 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67