10000 produits
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
modèle: unilobé
type de fixation: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
montage de rails DIN: Non
tension de sortie: 220...230 V
tension d'entrée: 220...230 V
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: aluminium
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: gris
douille: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: chrome
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 427 lm
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: femelle
type de câble: autre