10000 produits
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: pour béton coulé sur place
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 285 lm
largeur: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
douille: G13
puissance de lampe acceptée: 4...4 W
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 1200...1200 mA
système de contrôle: auto-test automatique
puissance: 30 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP44
couleur du boîtier/corps: chrome
mode de pose: suspendu
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
tension assignée (Ue): 250 V
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.4 W
flux lumineux utile: 2900 lm
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1506 lm