10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
transparent: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
couleur: noir
modèle: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
longueur: 42 mm
largeur: 42 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 100 lm
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20