10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30 W
couleur du boîtier/corps: blanc
modèle: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 111 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: gris
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2332 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: DMX
tension d'entrée: 100...240 V
finition du paralume: sans
source lumineuse fournie: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
largeur: 82 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
émission de lumière: direct
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire: structuré
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.14 W
flux lumineux utile: 966 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pas de variation: Non
tension de sortie: 18...36 V
indice de protection (IP): IP20