10000 produits
longueur totale: 0.1 m
modèle: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
accessoire: Oui
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2120 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3214 lm
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: multicolore
indice de protection (IP): IP44
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: chrome
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 456 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: clapets anti-éblouissement pour projecteur
couleur: noir
répartition lumineuse: symétrique