10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 381 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1780 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
matériau: acier
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 22.5 W
couleur du boîtier/corps: chrome