10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 3.5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
tension assignée (Ue): 250 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1700 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
tension nominale (Un): 220...240 V
source lumineuse: lampes à décharge
puissance: 50 W
- Copie
- Copie
diamètre: 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
hauteur/profondeur: 9 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3447 lm