10000 produits
modèle: ensemble de câbles d'illumination
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
longueur: 1000 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
matériau: autre
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 2
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
longueur: 72 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 778 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP53
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 192 mm
nombre de groupes/phases: 3
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1540 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
tension de sortie: 10...42 V
puissance de sortie: 3...42 W
courant de sortie: 300...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K