10000 produits
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1835 lm
largeur: 350 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: gauche
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 4000 mAh
couleur du boîtier/corps: chrome
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 245 mm
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
efficacité lumineuse: 130 lm/W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2812 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche