10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 90 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
modèle: autre
couleur: blanc
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: gris
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1835 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre