10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1835 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
matériau: aluminium
application: mur creux
puissance de lampe acceptée: 11.5...11.5 W
source lumineuse fournie: Non
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
- Copie
- Copie
couleur: or
largeur: 525 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 3150 lm