10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1280 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...75 W
courant de sortie: 0...3250 mA
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1800 lm
indice de protection (IP): IP20
largeur: 23 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 25.1 mm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 6...54 V
puissance de sortie: 3...45.6 W
courant de sortie: 500...1400 mA
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique