10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1080 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 130 lm/W
flux lumineux utile: 4420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3500 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: autre
flux lumineux de la source: 17500 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
- Copie
- Copie
matériau: verre
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre