10000 produits
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1175 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1850 lm
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
- Copie
- Copie
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 478.8 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté lampes: 60 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: beige
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: noir
répartition lumineuse: symétrique
modèle: autre
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 156 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 700...1400 mA
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans