10000 produits
Degré de protection (NEMA): 2
élément de distribution de lumière: diffuseur
couleur du boîtier/corps: gris
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1175 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: vert
tension nominale (Un): 0...0 V
longueur: 27 mm
nombre de groupes/phases: 0
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 295 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
appareillage fourni: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique