10000 produits
longueur: 2000 mm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 54 mm
longueur: 2040 mm
flux lumineux par mètre: 952 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4209 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
accessoire: Non
transparent: Non
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique