10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: patte de réduction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1950 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté lampes: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
hauteur/profondeur d'encastrement: 92 mm
matériau: aluminium
application: pour béton coulé sur place
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
appareillage fourni: Non
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 18...18 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 500...500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 1144 lm
indice de protection (IP): IP65