10000 produits
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 30 W
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2700 lm
matériau du boîtier/corps: verre
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
couleur du boîtier/corps: chrome
couleur: noir
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 3000...3000 K
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W