10000 produits
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 2.7...9.5 V
puissance de sortie: 3.32...3.32 W
courant de sortie: 350...350 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 985 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 16...16 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4000 mA
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...150 W
courant de sortie: 1900...6250 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 50000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11.5 W
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 25...25 V
puissance de sortie: 1...9 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 12...12 W
courant de sortie: 500...500 mA
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20